ピークタフオシネ 5個入ジーエルサイエンス当日出荷
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
PEEKユニオンジーエルサイエンス当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
スーパーピークタフセットジーエルサイエンス3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
スーパーピークタフコネクタージーエルサイエンス3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
ピークタフセットジーエルサイエンス3日以内出荷
PEEK製のタフコネクターで、手締めで21.5MPaの耐圧があります。
ネジはNo.10-32UNFで、一般的なインチオシネに使用できます。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個アズワン品番64-1242-92
ピークシルチューブジーエルサイエンス3日以内出荷から16日以内出荷
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3