分溜・分離・抽出・ろ過 :「ガスクロマトグラフ」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 圧力式継ぎ手は一般的なラボ機器と併用できます。
仕様吸水可能量(g):25 材質(ジャー)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304、(アウトレットスリット)SUS316 寸法(mm)Φ67×290 接続部のサイズ(コネクター)1/8インチ オスホースフィッティング 最高使用圧力100psi 内容量(g)(indcated drierite、5Aモレギュラーシーブ)各250 アズワン品番1-1848-02 推奨ガス流量300L/h
1本
67,980 税込74,778
当日出荷

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50 材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304 寸法(mm)Φ67×290 最高使用圧力90psi 内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567 ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ アズワン品番1-1848-01 推奨ガス流量200L/h
1本
34,980 税込38,478
当日出荷