分溜・分離・抽出・ろ過 :「ガラス管」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス 外径(Φmm)適合温度計:5.5~7 摺合せ15/25
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
25,400 税込27,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
13,700 税込15,070
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
13,700 税込15,070
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
20,800 税込22,880
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
38,500 税込42,350
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
16,900 税込18,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
15,000 税込16,500
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
40,400 税込44,440
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
76,900 税込84,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
55,400 税込60,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
47,500 税込52,250
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ直管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ曲管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
5,148 税込5,663
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)Φ7×80(外径×足長) 容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)20
1個
6,930 税込7,623
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,138 税込6,752
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
1個
16,300 税込17,930
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
1個
37,100 税込40,810
33日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

1個
13,860 税込15,246
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 筒長(mm)300 種別球入 アーリン氏タイプ ゴム止め(mm)8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1枚(2枚)
7,810 税込8,591
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1個
10,400 税込11,440
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,400 税込13,640
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 1000mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
4,640 税込5,104
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 100mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 500mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
3,280 税込3,608
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 300mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保護管 50mm
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
1本
2,030 税込2,233
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1セット
4,703 税込5,173
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスカラム用のオプションです。カラムジャケット長さ300mm用。保護管付ガラスカラムには使用できません。
1個
53,400 税込58,740
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスカラム用のオプションです。カラムジャケット長さ100mm用。保護管付ガラスカラムには使用できません。
1個
37,100 税込40,810
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン樹脂ケース
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。 アズワン品番68-0316-16
1組
47,900 税込52,690
18日以内出荷