絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(93)
  • コスモスビード(42)
  • SIBATA(柴田科学)(27)
  • 旭製作所(19)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • 三商(13)
  • ジーエルサイエンス(12)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(11)
  • PALL(ポール)(10)
  • IKA(7)
  • S.G.E(7)
  • シゲミ(7)
  • ショウエイ(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • sartorius(ザルトリウス)(6)
  • climbing(クライミング)(6)
  • GVS(5)
  • アドバンテック(5)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

分溜・分離・抽出・ろ過 :「タイ」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズアズワン
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
球体バイオキャリアー 25g入 アズワン球体バイオキャリアー 25g入アズワン
44,300税込48,730
1本(25g)
翌々日出荷
浮遊細胞および足場依存性細胞の培養収率を高めるために使用できます。振盪フラスコ、バッグ等の他のバイオリアクターシステムでも使用することが可能です。
材質デキストランマトリックスアズワン品番4-6604-01表面積4500cm2/g
気体の採取実験セット F35-8113シリーズ アズワン気体の採取実験セット F35-8113シリーズアズワン
3,720税込4,092
1セット
6日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
黒ゴム栓 No.0C 10個 アズワン黒ゴム栓 No.0C 10個アズワン
919税込1,011
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-95
575化学実験スターターキット アズワン575化学実験スターターキットアズワン
3,820税込4,202
1セット
6日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42
一体型コネクター 10個入 アズワン一体型コネクター 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。
可動栓セット保護管付タイプ アズワン可動栓セット保護管付タイプアズワン
110,000税込121,000
1個
33日以内出荷
ガラスカラム用のオプションです。
一体型コネクター プラグキャップ 10個入 アズワン一体型コネクター プラグキャップ 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの接続配管にご使用ください。9004型はプラグキャップになります。
仕様●接続ネジ:No.10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●最大径:10mm(最大径は、ネジのヘッド部の大きさです。)アズワン品番65-6691-71
ユニオンウォーターズタイプ 3個入 アズワンユニオンウォーターズタイプ 3個入アズワン
7,470税込8,217
1セット(3個)
15日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/16")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●ユニオンタイプアズワン品番65-6691-90
二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズ アズワン二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス1級
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から31日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
遠心分離機 アズワン遠心分離機アズワン(2件のレビュー)
24,800税込27,280
1台
予約販売
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワンPCポーラスインラインフィルター オスルアーアズワン
2,028税込2,231特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
アダプター 減圧用 三又タイプ アズワンアダプター 減圧用 三又タイプアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ三又外径(Φmm)(側管) 8
アダプター 減圧用 二又タイプ アズワンアダプター 減圧用 二又タイプアズワン
9,090税込9,999
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ二又外径(Φmm)(側管) 8
クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプアズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック)PTFEカラム長さ(mm)300
クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプアズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
クロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプアズワン
9,702税込10,672
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
891税込980
1箱(10枚)ほか
当日出荷
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
34,300税込37,730
1個
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
28,600税込31,460
1個
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
高速遠心分離機用ローター アズワン高速遠心分離機用ローターアズワン
139,700税込153,670
1個(4枚)
当日出荷から12日以内出荷
遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付アズワン
116,000税込127,600
1台
12日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
マイクロザルト・メンブレンフィルター アズワンマイクロザルト・メンブレンフィルターアズワン
24,880税込27,368特価
1箱(300枚)
当日出荷から33日以内出荷
e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
小型高速遠心機 アズワン小型高速遠心機アズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
ガス置換真空マニフォールド アズワンガス置換真空マニフォールドアズワン
93,357税込102,693
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。
卓上遠心器ESK12500 アズワン卓上遠心器ESK12500アズワン
142,000税込156,200
1台
翌々日出荷
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート アズワン低吸着マイクロプレート96ウェルプレートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
真空トラップ(大容量タイプ) アズワン真空トラップ(大容量タイプ)アズワン
28,500税込31,350
1個
当日出荷
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
104,000税込114,400
1台
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン蛇管冷却器(グラハムタイプ)アズワン
11,088税込12,197
1個
当日出荷
アズワン品番1-4318-01材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)アズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300種別球入 アーリン氏タイプゴム止め(mm)8
分溜・分離・抽出・ろ過
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら