さらに商品を絞り込む
  • Phenomenex(306)
  • アズワン
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • 三商(18)
  • DLAB(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • ADVANTEC(13)
  • トミー精工(12)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

分溜・分離・抽出・ろ過 :「分離」の検索結果

関連キーワード
  • 遠心分離機
  • 遠心分離機 チューブ
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
遠心分離機 アズワン遠心分離機アズワン(2件のレビュー)
24,800税込27,280
1台
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
高速遠心分離機 アズワン高速遠心分離機アズワン
289,000税込317,900
1個
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
高速遠心分離機用ローター アズワン高速遠心分離機用ローターアズワン
45,890税込50,479
1個(12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
遠心分離機 交換用チューブホルダー アズワン遠心分離機 交換用チューブホルダーアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105アズワン品番1-3126-11
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス QSGシリーズアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)25×75
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
104,000税込114,400
1台
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
81,400税込89,540
1台
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
71,900税込79,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン石英カバーガラス QSGシリーズアズワン
14,800税込16,280
1箱(10枚)
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)18×18
小型高速遠心機 アズワン小型高速遠心機アズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
遠心機 ローター無し アズワン遠心機 ローター無しアズワン
151,300税込166,430
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
遠沈管5色キャップ 23シリーズ アズワン遠沈管5色キャップ 23シリーズアズワン
30,492税込33,541
1ケース(10セット×50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
149,600税込164,560
1台
当日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダードアズワン品番2-5051-01-22
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワンミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpmアズワン
52,900税込58,190
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
プレート遠心機 アズワンプレート遠心機アズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
ミクロ遠心機 アズワンミクロ遠心機アズワン
179,000税込196,900
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-7720-01仕様チュ-ブタイプ商品タイプレンタル品はこちら
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
109,700税込120,670
1台
17日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型アズワン品番2-5050-01-22
小型遠心機アクノ・プラス アズワン小型遠心機アクノ・プラスアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
微量高速遠心機用ローター アズワン微量高速遠心機用ローターアズワン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワンマイクロシックス 8連0.2ml用ロータアズワン
3,390税込3,729
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-7472-21
石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
マルチスピン MSシリーズ アズワンマルチスピン MSシリーズアズワン
44,200税込48,620
1台
17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
樹脂ケース アズワン樹脂ケースアズワン
47,900税込52,690
1組
17日以内出荷
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-16
金属バケット アズワン金属バケットアズワン
49,900税込54,890
1組
23日以内出荷
3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-15
卓上遠心器ESK12500 アズワン卓上遠心器ESK12500アズワン
142,000税込156,200
1台
12日以内出荷
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
小型微量高速遠心機 アズワン小型微量高速遠心機アズワン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
卓上微量高速遠心機 アズワン卓上微量高速遠心機アズワン
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワンPCRスピナー1.5/2ml用ロータアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
ハイスピンミニ遠心機 アズワンハイスピンミニ遠心機アズワン
33,500税込36,850
1個
翌々日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
ミニ遠心機 160×162×102mm アズワンミニ遠心機 160×162×102mmアズワン
33,900税込37,290
1箱
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付アズワン
116,000税込127,600
1台
17日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
93,400税込102,740
1台
17日以内出荷
回転数が固定されています。
種別回転固定型アズワン品番2-5049-01-22
ビオラモ 遠心機用チューブアダプター アズワンビオラモ 遠心機用チューブアダプターアズワン
8,990税込9,889
1袋(4本)
10日以内出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)28×112アズワン品番2-4128-01
バイオカラム(カラムクロマト型) アズワンバイオカラム(カラムクロマト型)アズワン
22,700税込24,970
1本
当日出荷から17日以内出荷
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワンカートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。<br />ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。<br />フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。<br />交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。<br />ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。<br />使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら