商品豆知識
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンPTFE
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンナイロン
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンポリエーテルサルフォン
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)
処理量(mL)<150
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
欠品中
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐圧(kg/cm2)6
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)
接続ねじRC1/4
型番AF-FH47
アズワン品番2-783-01
1個
¥58,200
税込¥64,020
当日出荷
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)1
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法γ線滅菌済
材質PTFE(四フッ化エチレン)
穴径(μm)5
フィルターサイズ(mm)Φ47
耐熱温度(℃)-100~+260
アズワン品番2-783-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"
寸法(mm)7×26L
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス
寸法(mm)14×16L
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8"
寸法(mm)7×30L
サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。