簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)126×138×38
有効ろ過面積(cm2)200
流量(mL/min)(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)45℃
最小循環容量(mL)20以下
残液量(mL)5.3
紫外線を当てると色が変わる!
藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-64
1本(20粒)
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
アズワン品番4-2669-12
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。
本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。
手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-53
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。