液体ろ過筒アズワン当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
磁製ロートアズワン当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
折りたたみ定性濾紙アズワン当日出荷
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
アクリルカラムアズワン14日以内出荷から31日以内出荷
純水製造の前処理にご使用できます。
濾過瓶アズワン翌々日出荷
仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3
ジムロート冷却器アズワン7日以内出荷
アズワン品番1-4322-01仕様300mm材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)35筒長(mm)300アダプタサイズΦ20×70mm脚(mm)Φ12×110ゴム止め(mm)8
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3