分溜・分離・抽出・ろ過 :「ML-8」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷

石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス タイプ直口タイプ
1個
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
71,900 税込79,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSC-12000 ハイスピンミニ遠心機 アズワン 動画あり
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm)150×180×130 アズワン品番1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-01
1個
28,600 税込31,460
翌々日出荷

仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm)290×360×140 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番2-950-01 タイマー0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
1台
44,200 税込48,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
1個
769 税込846
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛 付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ 寸法(mm)160×162×102 質量(g)800 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(3Pプラグ) アズワン品番2-5668-41
1箱
33,900 税込37,290
当日出荷

PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(12本)ほか
45,890 税込50,479
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750 電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分
1個
26,100 税込28,710
翌々日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-03
1個
34,300 税込37,730
翌々日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)20 アズワン品番4-457-02
1個
30,900 税込33,990
当日出荷