分溜・分離・抽出・ろ過 :「ML-8」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)150×180×130
アズワン品番1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)10
アズワン品番4-457-01
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌々日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛
付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ
寸法(mm)160×162×102
質量(g)800
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(3Pプラグ)
アズワン品番2-5668-41
1箱
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750
電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
回転数5800±10%rpm(固定)
本体サイズ(mm)146×184×113
使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本
電源コード1.5m 2Pタイプ
アズワン品番2-4169-01
タイマー5・10・30分
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)10
アズワン品番4-457-03
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)20
アズワン品番4-457-02
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。