分溜・分離・抽出・ろ過 :「sus 容器」の検索結果
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS
寸法(mm)60
サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ
表面処理内外面バフ研磨
表示範囲-0.1~0MPa
使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。
インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。
のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16
材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
サイズ(ヘルール)4S
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5
範囲(mm)(可視)Φ90
使用温度(℃)0~40
アズワン品番4-4315-01
画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°
湿度(%)20~80(結露なきこと)
1個
¥200,000
税込¥220,000
21日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490
アズワン品番67-5756-14
1個
¥139,000
税込¥152,900
33日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。