SPCクロマトカラム PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300材質ほうけい酸ガラス
共通摺合クロマトカラム ガラスコックSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
ゴムブッシュ GTO-1000SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。
材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3