12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10 容量(mL)2 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)30 足長(mm)50 足外径(Φmm)5
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。 ・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付 付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付 質量(kg)8 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)560 奥行D(mm)220 ヒーター容量(W)200×6 無段可変型 幅W(mm)600
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
トラスコ品番112-6224
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様排気筒 1コ付 付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付 質量(kg)6.5 電源AC100V 50/60Hz 1.2kW 高さH(mm)320 奥行D(mm)190 ヒーター容量(W)100×6 無段可変型 幅W(mm)430 アズワン品番64-3880-31
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
1セット
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
1セットほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
1セットほか
33,980 税込37,378
32日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
259,000 税込284,900
33日以内出荷

フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
1セット
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)