分溜・分離・抽出・ろ過 :「分離」の検索結果
関連キーワード
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途分離足式ガラスろ過器用
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)117
摺合せ29/17
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)
遠心加速度960/2000/2900xg
最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5
回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)
遠心加速度100~15000xg(100xg単位)
密度最大試料:1.2g/mL
最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
1台
¥101,600
税込¥111,760
17日以内出荷
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)300
寸法b(mm)377
コック12/30
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ
材質ガラス
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300
コックPTFE
材質硼珪酸ガラス-1
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)300
寸法b(mm)402
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-19
コックTF-13
フィルター穴径(μm)100~160
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19
下部(SPC)SPC-19
寸法a(mm)300
材質ほうけい酸ガラス
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。