SPCガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。
・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。
・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
SPCソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
SPCガラスフィルターベース PTFEコートSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
SPC ふっ素蒸留容器300mLSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。
・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。
・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。
・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
SPCクロマトカラム PTFEコック付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300材質ほうけい酸ガラス
SPC精油定量受器 一般試験法SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。
・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
SPC中型ソックスレー抽出装置セットSIBATA(柴田科学)6日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 精油定量装置用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-34内寸法(Φ×Hmm)100×11
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43
ペーパーダクト 短形SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。
・A型ガラス部以外に使用可能です。
・真空シールは、別途ご用意ください。
SPCフッ素イオン1型ガラスSIBATA(柴田科学)32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)32日以内出荷から64日以内出荷
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。
・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
SPC冷却器 水分定量用SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
SPCクロマト管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)32日以内出荷から33日以内出荷
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPC精油定量受器 食品衛生法SIBATA(柴田科学)32日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セットSIBATA(柴田科学)33日以内出荷
・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。
・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。
・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。
・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。
・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
シアンイオンガラスSIBATA(柴田科学)32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。
・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。
・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
ディーンスターク抽出装置 ガラス部セットSIBATA(柴田科学)6日以内出荷
水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。
・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。
・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
受器 PCB還流装置用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)200全高(mm)170外径(Φmm)50摺合せ45/50
抽出器 PCB還流装置用SIBATA(柴田科学)33日以内出荷
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)195胴外径(Φmm)32
アンモニウムイオン蒸留装置SIBATA(柴田科学)32日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3