滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CATGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,178
1ケース(50個)
17日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05滅菌済×
プラディスク25 PP 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,400税込¥25,740
1ケース(50個)
10日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-08滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07滅菌済×
オートバイアルPVDF0.45μm無滅菌TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-07メンブランPVDF
オートバイアルPTFE0.45μm無滅菌TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-04メンブランPTFE
オートバイアル5PTFE0.45μ無滅菌TGK(東京硝子器械)4日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-17材質(フィルター)PTFE
オートバイアル5 PTFE0.2μ無滅菌TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-16材質(フィルター)PTFE
オートバイアル PVDE0.2μm無滅菌TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-05メンブランPVDF
オートバイアル PTFE0.2μm無滅菌TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PETGK品番996-40-94-02メンブランPTFE
4mmシリンジF PVDFTGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,978
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌無有効ろ過面積(cm2)0.07材質(ハウジング)PP残液量(μL)7.5以下
4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,178
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-36滅菌済×
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1ケース(50個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1セット(100個)
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2TGK品番996-40-90-24滅菌済×
13mmシリンジF PVDF0.2TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,678
1ケース(50個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジF PSF 0.45μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジF PSF 0.2μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
ろ過器用ロート足 吸引型 共通29/17TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。TGK品番371-09-43-04形状吸引型
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
ガラスろ過器ブフナロート形TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
ガラスろ過器 ブフナーロート型TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62材質ガラス全高(mm)62足外径(Φmm)28
Fineガラスろ過器 ロート型 40mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125材質ガラス容量(mL)40全高(mm)125
Fineガラスろ過器 ロート型 20mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100材質ガラス容量(mL)20全高(mm)100
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200フィルター直径(Φmm)130足外径(Φmm)22外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370材質ガラス全高(mm)370
Fineガラスろ過器 ブフナー型750mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750フィルター直径(Φmm)110足外径(Φmm)18外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305材質ガラス全高(mm)305
Fineガラスろ過器 ブフナー型450mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450フィルター直径(Φmm)90足外径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230材質ガラス全高(mm)230
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185材質ガラス全高(mm)185
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150材質ガラス全高(mm)150
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~