分溜・分離・抽出・ろ過 :「ガラスの器」の検索結果
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200
フィルター直径(Φmm)130
足外径(Φmm)22
外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370
材質ガラス
全高(mm)370
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750
フィルター直径(Φmm)110
足外径(Φmm)18
外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305
材質ガラス
全高(mm)305
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450
フィルター直径(Φmm)90
足外径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230
材質ガラス
全高(mm)230
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140
フィルター直径(Φmm)65
足外径(Φmm)12
外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185
材質ガラス
全高(mm)185
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60
フィルター直径(Φmm)40
足外径(Φmm)9
外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150
材質ガラス
全高(mm)150
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
足外径(Φmm)8
外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125
材質ガラス
全高(mm)125
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。
TGK品番371-09-43-04
形状吸引型
1個
¥14,850
税込¥16,335
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。