Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~