7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ) 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz(8A) 温度範囲(℃)(室温+5)~95 槽内寸法(mm)Φ210×H130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 松吉医科器械コード23-5037-00
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ホットスターラー
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm) 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)175×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114 撹拌容量(L)0.05~3 設定温度(℃)60~220 松吉医科器械コード23-7867-00
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz(1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140 松吉医科器械コード23-5042-00
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)オイルバス
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品火傷保護シート(シリコン)×2 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~199
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)卓上マイクロ遠心機
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード 電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118 遠心加速度2000xg(一定)
1台
46,980 税込51,678
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)標準型スターラー
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm) 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz(0.2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57 撹拌容量(L)0.1~3 松吉医科器械コード23-5040-00
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)水槽用恒温器
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L) 質量(kg)2.2 容量(L)15以内 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280 松吉医科器械コード23-7868-00
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング