石英フィルターTGK(東京硝子器械)当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
ブフナーロートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から10日以内出荷
磁製ブフナーロート です。
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185材質ガラス全高(mm)185
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3