レポート付き
仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236
アズワン品番68-0946-31
1本
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
最高使用温度(℃)100
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
最高使用温度(℃)100
外径1/16"
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
色YELLOW
内径(Φmm)0.175
最高使用温度(℃)100
外径1/16"
内径公差(μm)±5
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。