1個
¥109,000
税込¥119,900
4日以内出荷
カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
仕様蓋タイプ(mm):58
アズワン品番61-8492-19
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。