カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 分溜・分離・抽出・ろ過
          • クロマトグラフィー製品(3)
          • 抽出器/冷却器/エバポレーター(6)

分溜・分離・抽出・ろ過 :「実験器具」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抽出部ガラス管フィルター付 B-811用 BUCHI(ビュッヒ)抽出部ガラス管フィルター付 B-811用BUCHI(ビュッヒ)
119,800税込131,780
1セット(4個組)
63日以内出荷
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1式
3日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
バイオカラム 三商バイオカラム三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプガラスフィルターG21コ付き
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-16M型SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
共通摺合連結管(クライゼン型) アズワン共通摺合連結管(クライゼン型)アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
蒸圧蒸留装置に使う連結管です。
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ) アズワン共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)アズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300種別球入 アーリン氏タイプゴム止め(mm)8
共通摺合 リービッヒ冷却器 アズワン共通摺合 リービッヒ冷却器アズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
分溜・分離・抽出・ろ過
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら