分溜・分離・抽出・ろ過 :「撹拌機」の検索結果
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。
振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。
クリーンベンチ内でも使用できます。
ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式
架台1.5mL 12本用標準装備
本体質量(kg)5
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2A
スイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF
最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185
振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)
遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)
振盪方式偏心円運動(撹拌部)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。