撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質シリコーンゴム 乳白色 硬度50°±5 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)CRゴム球
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
エコ商品
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質ウレタンゴム 硬度90°±5 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)白EPDMゴム球
エコ商品
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質EPDMゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカル撹拌子固定マグネット
エコ商品
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム 寸法(mm)60Φ×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)コンパクトマグネチックスターラー
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)最大1 セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器
エコ商品
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速) 表示LED表示 寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム) 処理容量(mL)1~1500 モーター出力(W)300 粘度(mPa・s)最大処理5000 モーター入力(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

IKA撹拌器
エコ商品
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s)最大50000 撹拌容量(L)80(対水) 寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム) モーター出力(W)90 取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W)220 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm)0.5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS樹脂 付属品電極ホルダー、撹拌子(1個) 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS樹脂 付属品電極ホルダー、撹拌子(1個) 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラー
エコ商品
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 撹拌容量(L)(最大)1 材質(プレート)ABS セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他 質量(g)640 電源ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラー(正逆回転)
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])800~1000 撹拌容量(L)最大2.5 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) 仕様反転間隔:30秒~3分 セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(kg)1.4 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)スターラー用撹拌子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラー
エコ商品
用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(kg)1.4 電源ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)