撹拌・粉砕・混合関連 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
コンパクトなスターラー
スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。
電子制御による精度の高いスピード調節。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプター
アズワン品番67-8042-26
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS
セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。