撹拌・粉砕・混合関連 :「回転 表示 板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(3Pプラグ)
撹拌容量(L)3
機能残熱アラーム(50℃)
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温~280
アズワン品番3-7042-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
撹拌容量(L)3
材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)
アズワン品番3-7042-21-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥56,980
税込¥62,678
15日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。
パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示液晶
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。