撹拌・粉砕・混合関連 :「回転センサー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログ アズワン品番3-7147-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 撹拌容量(L)1.5 材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番3-7147-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(L)~20 材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング アズワン品番3-7032-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-04
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-05
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷