撹拌・粉砕・混合関連 :「検査証明書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
材質(プレート)ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)~約800
材質(天板)ポリエステルコーティング
アズワン品番3-7012-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書点検・検査書
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7051-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
撹拌容量(L)3
材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)
アズワン品番3-7042-21-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥56,980
税込¥62,678
15日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(L)~20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング
アズワン品番3-7032-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。