撹拌・粉砕・混合関連 :「表示 電源 安全」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1500 撹拌容量(L)3 材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング) アズワン品番3-7042-21-22 校正証明書点検・検査書
1個
56,980 税込62,678
15日以内出荷

タイマー機能付きです。
質量(kg)3.4 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])40~200 耐荷重(kg)2 本体寸法(mm)294×348×123 表示液晶/LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 振幅(mm)20 使用周囲温度(℃)5~40 防塵防水性能IP21 タイマー設定1~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 校正証明書点検・検査書
1個
52,980 税込58,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 撹拌容量(L)1.5 材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番3-7147-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-04
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-05
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(L)~20 材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング アズワン品番3-7032-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷