撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモフィッシャーサイエンティフィックビーズ式ホモジナイザー
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m) 質量(kg)7.48 電源AC100~230V 50/60Hz 4A 処理量(mL)25μL~6 大きさ216×292×254mm タイマー1~300秒
1個(1個)
579,800 税込637,780
46日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)4.5×70
1組(100本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックデジタルオービタルシェーカー
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8 寸法(mm)プラットフォーム:279×279 本体寸法(mm)314×310×197 振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位) 電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A 耐荷重N(kgf)4.5 タイマー0~49時間(1秒単位) 振盪方式ロータリー式
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックミニボルテックスミキサー
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5 電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)