撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモフィッシャーサイエンティフィックビーズ式ホモジナイザー
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m) 質量(kg)7.48 電源AC100~230V 50/60Hz 4A 処理量(mL)25μL~6 大きさ216×292×254mm タイマー1~300秒
1個(1個)
579,800 税込637,780
46日以内出荷