4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ 材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66 寸法(mm)170×120×96 質量(kg)1.16 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 寸法(Φmm)(ホースバルブ)6 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 防塵防水性能IP41 アズワン品番4-2221-01
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷

真空ポンプに接続し、培地などを吸引するためのアタッチメントです。ハンドルには吸引状態を保持できる機構があり、ボタンを押し続ける必要がありません。
セット内容ハンドル、1chチップアダプター(50mm)、1chアダプター(150mm)、1chステンレスアダプター(40mm)、1chステンレスアダプター(80mm)、8chステンレスアダプター(40mm)、1chチップアダプター(イジェクター付き)、8chチップアダプター(イジェクター付き)、ラック 材質ラック/ABS樹脂、アダプター先端部/SUS304、その他/POM(ポリアセタール) アズワン品番4-2218-01
1セット
48,980 税込53,878
12日以内出荷

ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m) 材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 直径(Φmm)6 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 フィルターサイズ(mm)Φ47 防塵防水性能IP41
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 寸法(mm)170×120×96 質量(kg)1.16 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 防塵防水性能IP41 アズワン品番4-2222-01
1台
93,980 税込103,378
12日以内出荷