撹拌・粉砕・混合関連 :「PTFE 棒」の検索結果
関連キーワード
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(PTFE)Φ8
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。
本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)70
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。