撹拌・粉砕・混合関連 :「AC タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150
質量(kg)15
電源AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)2
振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)30
タイマー6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)
定格トルク(N・m)0.2
付属品クランプホルダー1個
適合(試料)低粘度用
寸法(mm)135×170×211
質量(kg)2.2
タイプハイパワー型
表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)
モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付
回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御
タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。
強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。
反転時間は120秒まで設定可能。
高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。
大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800
容量(mL)100~10000
付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個
材質(撹拌台)ステンレス鋼版
質量(kg)約3.6
タイプ強力
寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81
タイマー反転時間10~120秒の間で調整
定格電流(A)(50/60Hz)AC100
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。