絞り込み
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(633)
  • IKA(378)
  • TGK(東京硝子器械)(208)
  • 三商(174)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(99)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロンケミカル(60)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波分散機 SMT

    超音波分散機

    SMT
    849,800税込934,780
    1台
    20日以内出荷
    サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能。超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。
    外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
  • 超音波分散機 SMT

    超音波分散機

    SMT
    559,800税込615,780
    1台
    20日以内出荷
    小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
    付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
  • 超音波分散機用カプラー SMT

    超音波分散機用カプラー

    SMT
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    マイクロチップステップ型を取り付ける際、必要となります。
    材質アルミ寸法(mm)12Φx90適合型式UH-150/300/600
  • 超音波分散機用マイクロチップ SMT

    超音波分散機用マイクロチップ

    SMT
    96,980税込106,678
    1個
    20日以内出荷
    細い容器、微量の処理液向きのチップです。標準ホーンを外し、振動子にカプラーを取り付け、その先に付けます。
    材質チタン合金形態ステップ型適合型式UH-50/150/300/600
  • 超音波分散機用スタンド SMT

    超音波分散機用スタンド

    SMT
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
    連続運転するときに、振動子を固定するのに便利です。
    材質スタンド部/アルミ製、クランプ部/鉄製寸法(mm)310×255×600適合型式UH-150/300/600
  • 超音波分散機用標準ホーン SMT

    超音波分散機用標準ホーン

    SMT
    209,800税込230,780
    1個
    20日以内出荷
    発振器で変換された振動エネルギーをチップへと伝達させ、超音波エネルギーをサンプルに照射します。
    材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
  • 超音波分散機用交換チップ SMT

    超音波分散機用交換チップ

    SMT
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    標準ホーン先端に付いています。チップにエロージョン(浸蝕)が発生した場合、交換します。金属粉の混入を嫌うサンプルには、セラミックタイプもございます。
    材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
  • 超音波分散機用マイクロチップ SMT

    超音波分散機用マイクロチップ

    SMT
    86,980税込95,678
    1個
    20日以内出荷
    標準ホーン12Φの先端に取り付けます。少量のサンプルを処理するのに向いています。
    材質チタン合金形態テーパー型適合型式UH-150/300/600
  • プロセスホモジナイザー SMT

    プロセスホモジナイザー

    SMT
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
撹拌・粉砕・混合関連