絞り込み
ブランド
- SMT
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ジーエルサイエンス(1,046)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(702)
- ブランドをもっと見る

超音波分散機
SMT¥849,800~税込¥934,780~1台20日以内出荷サンプルの急激な温度上昇を抑え発振間隔を調整可能。超音波の原理を応用した装置です。最大振幅40ミクロンの強力な超音波を発生し、分散・乳化・攪拌・破砕・混合等を行います。また、パルサー機能を標準装備しておりますので、サンプルの急激な温度上昇を制御、発振の間隔も調整することができます。出力は150、300、600の3種類を揃え、用途にあった機種を選択いただけます。外形寸法(mm)発振器213×408×295、振動子64Φ×305周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機
SMT¥559,800税込¥615,7801台20日以内出荷小型軽量なので、試験管内などの少量サンプルに最適。小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。また、サンプルの負荷変動や圧力の変化などの条件変化にも対応し、常に一定の振幅を確保できます。主に、微粒遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。付属品3Φ マイクロチップステップ型(MS-3)チタン合金製出力(W)50外形寸法(mm)発振器182×320×110、振動子32Φ×297電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20機能【発信】連続・ハンドパルサー(手元スイッチ)最大振幅40μm
超音波分散機用カプラー
SMT¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷マイクロチップステップ型を取り付ける際、必要となります。材質アルミ寸法(mm)12Φx90適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用マイクロチップ
SMT¥96,980~税込¥106,678~1個20日以内出荷細い容器、微量の処理液向きのチップです。標準ホーンを外し、振動子にカプラーを取り付け、その先に付けます。材質チタン合金形態ステップ型適合型式UH-50/150/300/600
超音波分散機用スタンド
SMT¥159,800税込¥175,7801台20日以内出荷連続運転するときに、振動子を固定するのに便利です。材質スタンド部/アルミ製、クランプ部/鉄製寸法(mm)310×255×600適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用標準ホーン
SMT¥209,800税込¥230,7801個20日以内出荷発振器で変換された振動エネルギーをチップへと伝達させ、超音波エネルギーをサンプルに照射します。材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用交換チップ
SMT¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷標準ホーン先端に付いています。チップにエロージョン(浸蝕)が発生した場合、交換します。金属粉の混入を嫌うサンプルには、セラミックタイプもございます。材質チタン合金適合型式UH-150/300/600
超音波分散機用マイクロチップ
SMT¥86,980~税込¥95,678~1個20日以内出荷標準ホーン12Φの先端に取り付けます。少量のサンプルを処理するのに向いています。材質チタン合金形態テーパー型適合型式UH-150/300/600
プロセスホモジナイザー
SMT¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続