49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)215 深さ(mm)45
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
11,399 税込12,539
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)メノーボール
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー 比重2.6 化学組成SiO2/99.9%
1箱(1個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ナイロンボール(鉄芯入)
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)メノウボール
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97% 硬度モース7 比重2.6
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
1個
169,999 税込186,999
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英 材質(本体)ナイロン
1個
199,999 税込219,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素 材質(本体)ナイロン
1個
159,999 税込175,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)石英ボール
材質石英 内容量(kg)1
1パック
77,699 税込85,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)10 ヤング率(GPa)210~220
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。 仕様Φ0.05mm 1kg 直径(Φmm)0.05 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4 曲げ強さ(MPa)1000 化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度6.0g/cm3 内容量(kg)1 アズワン品番2-9191-18 ヤング率(GPa)210~220
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア 内容量(kg)1
1個(1個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール
材質ジルコニア 内容量(kg)1
1個(1個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt% 密度(g/cm3)6.0 硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200 ヤング率(GPa)210~220 曲げ強さ(MPa)1000
1箱(1kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ウレタンボール(鉄芯入)
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
1組(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380 外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310 本体質量(kg)約30 回転数ローラー:50~600rpn(可変式) ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式) アズワン品番68-6603-87 入力電源(V)100
1台
499,999 税込549,999
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ナイロンポット
純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。
1個
249,999 税込274,999
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)高純度アルミナボール
材質高純度アルミナ(99.9%) 内容量(kg)1
1個(1個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度HV2400 密度3.1(真密度)
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
1個
359,999 税込395,999
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(1式)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)手動式スタンプミル
材質タングステンカーバイド
1台(1台)
277,999 税込305,799
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品乳棒 材質ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)Φ80×37 外寸法(mm)Φ100×55 アズワン品番3-7615-03
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
1個
49,999 税込54,999
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)蝶ねじ式ナイロンポット
胴体に締付ねじを使用していないので、ねじが抜ける心配がないです。
1個
74,999 税込82,499
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール
硬度HV2500~2600 化学組成SIC/98.7%以上 密度3.1~3.15g/cm3
1パック
109,999 税込120,999
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ポット
材質【内面】石英【外装】ナイロン
1個(1個)
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット
材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
1個(1個)
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
容量(L)10 材質ナイロン 高さ(mm)320 外径(Φmm)295
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製ポット
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
1個(1個)
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235 外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210 本体質量(kg)約4 回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態) アズワン品番68-6603-85 入力電源(V)100
1台
139,999 税込153,999
15日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器
RoHS
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)