2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書 消費電力(W)20 モーターブラシレスモーター 保護等級シェル:IP21 振幅(mm)4.5 駆動方式タッチ駆動/連続駆動 電源アダプタDC12V
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81 電源(V)AC100 消費電力(W)30 回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10 本体寸法(mm)355×260×145 モーターブラシレスモーター 振幅(mm)水平回転:4 使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH 時間設定1分 - 8時間
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング