撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー。3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能。見やすくて大きなディスプレイを搭載。※プラットフォームは別売
仕様●振とう速度:100~1200rpm●タイマー:0~99分または連続運転●動作/軌道範囲:円環状/3mm●最大積載量:2kgまで●温度条件:4℃~65℃●サイズ(W×D×H):256×317×127mm●重量:7.3Kg●電源:~120V、15W●構成:シェーカー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3841-54
1式
259,800 税込285,780
63日以内出荷