撹拌・粉砕・混合関連 :「アズワン 試験管」の検索結果
関連キーワード
バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。
振動部を押せばスイッチが入ります。
もちろん連続振動でも使えます。
無段変速で、最高スピードは2500rpmです。
丈夫で安定感があります。
豊富なアクセサリーが揃っています。
仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kg
アズワン品番67-8733-46
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
混合、拡散、透析、抽出用のミキサーです。角度は90~27°の範囲で変えられます。回転中にも試験管の入れ替えができます。試験管取り付け用ディスクはすべて別売りです。
試験管を連続回転します。8~27mmまでのアダプターが揃っています。回転速度は5~50rpmです。ドラム/バーは簡単に付け替えができます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。