撹拌・粉砕・混合関連 :「ふるい 実験用」の検索結果
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)
材質PTFE
仕様PTFEメッシュ仕様
トラスコ品番735-3430
質量(g)300
メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
オールフッ素樹脂製
従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます
受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です
網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用
材質PFA/PTFE
仕様ふるい3段式
トラスコ品番735-3421
高さ(mm)122
質量(g)800
深さ(mm)25
外径(mm)80
内径(mm)60Φ
1個
¥75,980
税込¥83,578
17日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。