撹拌・粉砕・混合関連 :「樹脂 容器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
形状シリンダー型
外径(Φmm)6
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
種別Φ9×6mm
アズワン品番62-7028-89
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
型番NR2067-003
アズワン品番3-5583-03
直径×長さ(mm)Φ8×640
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。