撹拌・粉砕・混合関連 :「薬品 容器」の検索結果
関連キーワード
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
容器内部に滞留部が発生しないため、短時間で均一に混合することが可能です。 支持台とエレメントは着脱可能で、混合エレメントの積層枚数を増減できます。 医薬品関連の研究・開発での撹拌に最適。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。