撹拌・粉砕・混合関連 :「分液ろうと」の検索結果
KS/HS501 digital 用アクセサリー。ベーシックホルダーAS501.1汎用アタッチメント及びAS501.2、AS501.3、AS501.6分液ロート用アタッチメント用。
種別基本ホルダー
寸法(mm)480×480×120
アズワン品番61-0005-40
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL
質量(g)5,500
番号コード:8000500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225
アズワン品番61-0007-24
1式
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL
質量(g)3,720
番号コード:8000400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190
アズワン品番61-0007-23
1式
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-97
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様分液ロート用アタッチメント
材質Alnico V
長さ(mm)153
形状丸型
質量(kg)0.3555
コーティングPTFE
アズワン品番63-8455-36
直径(mm)27
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。