撹拌・粉砕・混合関連 :「回転カウンター アナログ」の検索結果
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA
質量(kg)1.6
電圧(V)100-240
アナログ出力no
周波数50/60Hz
連続使用時間100%
許容周囲温度(℃)Apr-50
アズワン品番61-4948-08
タイマーYes
操作方式タイマーと連続使用
揺動形態オーバーヘッド式
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。