撹拌機IKA6日以内出荷
TFTディスプレイ採用温度センサーH67.60標準付属簡易的なプログラミング機能搭載インターバル操作可能タイマー機能有ロック機能有過負荷保護機能有エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
プレートスタンドIKA9日以内出荷
仕様最大計量容量:10 kg対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX台座寸法(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番68-5387-45計量範囲5~6000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391計量精度±6 g
攪拌機 温度センサーIKA63日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA10日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付IKA10日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付IKA31日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
小型ミキサーIKA6日以内出荷
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。
便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
撹拌器IKA4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
デジタル式撹拌器IKA6日以内出荷から8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpmIKA4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機 Microstar controlIKA4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機IKA4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
小型撹拌機 Ministar 80 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)60000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211最大トルク(N・cm)80
小型撹拌機 Ministar 40 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)30000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)40
小型撹拌機 Ministar 20 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15最大回転数(min-1[r.p.m])2000粘度(mPa・s)10000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211最大トルク(N・cm)20
小型撹拌機 Microstar 30 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)2000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)30
小型撹拌機 Microstar 15 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)8000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000最大トルク(N・cm)15
小型撹拌機 Microstar 7.5 digitalIKA7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5最大回転数(min-1[r.p.m])2000粘度(mPa・s)4000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)7.5
秤量機能付スタンド IKA ScaleIKA7日以内出荷
安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6
ホットスターラー C-MAG HS4IKA7日以内出荷
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)プレート寸法(mm)100×100温度範囲(℃)50~500仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
撹拌機 EUROSTAR 60 controlIKA7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×230×267H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイTFTモーター出力(W)126/131粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)176/168最大トルク(N・cm)60処理量(L)40(最大撹拌)
撹拌機 EUROSTAR 20 digitalIKA7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×208×248H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイLEDモーター出力(W)42粘度(mPa・s)10000モーター入力(W)70最大トルク(N・cm)20処理量(L)15(最大撹拌)
電子制御撹拌機 Microstar digitalIKA4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
ミニシェーカー用アタッチメントIKA6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー
仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
デジタル式撹拌器IKA4日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz
撹拌機用アクセサリーIKA6日以内出荷
EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャックアズワン品番61-4948-46
撹拌機用アクセサリーIKA7日以内出荷
ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~