撹拌・粉砕・混合関連 :「消耗品」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1セット
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
温度範囲(℃)RT-120
制御一括制御(個別制御不可)
材質(天板)アルミニウムアロイ
小型・薄型でスペースを取りません。
電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。
駆動部品が無いため消耗部品がありません。
逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。
耐薬品性に優れた素材を使用。
低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
撹拌容量(mL)800
材質(プレート)ポリエステルコーティング
仕様防塵防水 IP65
質量(kg)0.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)116×175×12
防塵防水性能IP65
アズワン品番1-1813-01
プレート寸法(Φmm)100
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
材質(プレート)SUS304
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L
寸法(mm)攪拌子最長:30
質量(kg)3
電圧(V)100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
プレート寸法(mm)120×470
材質(プレート)SUS304
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60
アズワン品番61-4947-31
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。