粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
仕様コード番号:0004425000
材質チューブ/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-3878-11
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm
番号コードT:2939600
アズワン品番61-0005-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1セット
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
1式(10個)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
1式(10個)
¥11,899
税込¥13,089
6日以内出荷
仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s
付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)
材質粉砕チャンバー:SUS316L
寸法(mm)試料の最大投入:6
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])範囲:25,000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番69-1145-85
過負荷保護有
周囲湿度(%)許容:80
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能
タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ
処理量(mL)20
1箱(20個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)180×300×212
質量(kg)2.8
容量(mL)100
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
アズワン品番65-1919-65
タイマー5秒~3分
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器
アズワン品番61-4945-95
1箱(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)180×300×170
質量(kg)2.7
容量(mL)(有効) 40
品名チューブミルコントロール
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
モーター入力/100W、出力/80W
機能インターバル・安全・過負荷保護
インターフェースUSB
アズワン品番2-3878-01
タイマー5秒~3分
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400
質量(kg)8.5
硬度モース硬度5
回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
モーター出力(W)1000
投入口幅(mm)7
最大処理量(mL)2000
新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。
高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。
含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。
粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21
商品タイプ本体
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仕様追加棚板
質量(kg)0.643
容量(mL)15-50
構成チューブ、ステンレス製ボール、フタ
アズワン品番63-8455-38
アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。
クロスコンタミネーションの心配無用。
粉塵が少なく、お手入れ簡単。
USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。
タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。
インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm
仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能
タイプボールミルチューブ
処理量(mL)50
1箱
¥27,880
税込¥30,668
7日以内出荷
仕様●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)400
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5378-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用
アズワン品番61-0007-25
1式
¥739,800
税込¥813,780
31日以内出荷
ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
1個
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
種別ファネル
アズワン品番61-0005-78
1式
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
連続運転万能粉砕器。
2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。
本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。
硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。
ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01
仕様本体ベーシック
TGK品番969-63-80-07
材質ステンレス
寸法(mm)320×300×380
質量(kg)9.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
モーター出力(W)500
モーター入力(W)1000
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。
仕様カッターブレード
適合本体A11
材質ステンレス
アズワン品番1-6610-12
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)250
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5148-81
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。