撹拌・粉砕・混合関連 :「設定器」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V・50/60Hz
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)
寸法(mm)180×300×212
質量(kg)2.8
容量(mL)100
電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
アズワン品番65-1919-65
タイマー5秒~3分
1個
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)0.5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル
寸法(mm)89×161×270
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速
表示LED表示
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~120 50/60Hz
処理容量(mL)1~2000
モーター出力(W)400
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)500
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)
アズワン品番3-8000-03-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥189,800
税込¥208,780
29日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)180×180
本体質量(kg)4
型番C-Mag HS 7 control パッケージ
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
本体サイズ(mm)220×354×88
アズワン品番3-8001-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)160×270×85
プレート寸法(mm)Φ135
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
アズワン品番3-8000-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃
付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)
寸法(mm)適用撹拌子:30~80
質量(kg)2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)
本体寸法(mm)160×270×85
電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
ヒーター容量(W)600
アズワン品番3-8000-02-22
プレート寸法(Φmm)135
1式
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。